詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475-240L

品名 : 240x 7.6mm 結束バンド(100本)

カタログ訂正

25/02/25 ●最大径:(誤)66mm→(正)56mm(No.56 1254)

仕様

全長 240mm 7.6mm
厚み 1.8mm 最大径 56mm
最小径 7mm ループ引張強度 53kgf
使用温度範囲 -40~85℃ 材質 ナイロン66
カラー 入数 100本
不意に抜けるのを防止するロック付き
追加説明
カタログ価格

1,930 (税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2025/06/25 21:21現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1158ページ
バリエーション一覧
EA475-75 75x 2.4mm 結束バンド(100本)
EA475-100 100x 2.5mm 結束バンド(100本)
EA475-120S 120x 2.5mm 結束バンド(100本)
EA475-140S 142x 2.5mm 結束バンド(100本)
EA475-165 165x 2.5mm 結束バンド(100本)
EA475-200M 203x 2.5mm 結束バンド(100本)
EA475-140 142x 3.2mm 結束バンド(100本)
EA475-200S 203x 3.2mm 結束バンド(100本)
EA475-150 150x 3.6mm 結束バンド(100本)
EA475-200A 203x 3.6mm 結束バンド(100本)
EA475-250M 250x 3.6mm 結束バンド(100本)
EA475-290 292x 3.6mm 結束バンド(100本)
EA475-330 330x 3.6mm 結束バンド(100本)
EA475-360S 368x 3.6mm 結束バンド(100本)
EA475-200 200x 4.6mm 結束バンド(100本)
EA475-160L 160x 4.8mm 結束バンド(100本)
EA475-200D 203x 4.8mm 結束バンド(100本)
EA475-250 250x 4.8mm 結束バンド(100本)
EA475-300S 300x 4.8mm 結束バンド(100本)
EA475-370 368x 4.8mm 結束バンド(100本)
EA475-430 432x 4.8mm 結束バンド(100本)
EA475-500 500x 4.8mm 結束バンド(100本)
EA475-150L 150x 7.6mm 結束バンド(100本)
EA475-300 300x 7.6mm 結束バンド(100本)
EA475-200L 203x 7.6mm 結束バンド(100本)
EA475-240L 240x 7.6mm 結束バンド(100本)
EA475-380 380x 7.6mm 結束バンド(100本)
EA475-450 450x 8.0mm 結束バンド(100本)
EA475-550 550x 8.0mm 結束バンド(100本)
EA475-610 610x 9.0mm 結束バンド(100本)
EA475-685 685x 9.0mm 結束バンド(100本)
EA475-760 762x 9.0mm 結束バンド(100本)
EA475-15 150x3.6mm 結束バンド(10本)
EA475-25 250x4.8mm 結束バンド(10本)
EA475-30 300x7.6mm 結束バンド(10本)
EA475-38 380x7.6mm 結束バンド(10本)
EA475-45 450x8.0mm 結束バンド(10本)
EA475-55 550mmx8.0mm 結束バンド(10本)
EA475-61 610mmx9.0mm 結束バンド(10本)
EA475-68 685mmx9.0mm 結束バンド(10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用方法
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top