品番 : EA475-45
品名 : 450x8.0mm 結束バンド(10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ナイロン66 | 厚み | 1.92mm |
---|---|---|---|
全長 | 450mm | 幅 | 8mm |
最大径 | 133mm | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
ループ引張強度 | 強性、55kgf | カラー | 白 |
入数は10本入りです。 | |||
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 15:03現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1172ページ 1989ページ |
代替品
|