詳細表示

このページのURL:

品番 : EA53-1

品名 : [27個組] 機械修理用工具セット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
入組み点数 27 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
モンキーレンチ 200mm ウォーターポンププライヤー 250mm
ペンチ 180mm ニッパー 160mm
ラジオペンチ 160mm 圧着ペンチ 235mm
(圧着範囲:1.25・2.0・5.5m㎡)
(+)ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm (-)ドライバー 5.5×75・6.0×100mm
メジャー 16mm×3.5m ボールピンハンマー 335mm
(頭重量:454g)
中目やすり 平・半丸・丸・角・三角 バッグサイズ 310×110×110(H)mm
(キャンバス製)
重量 約5kg
追加説明
カタログ価格

23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0001ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top