品番 : EA561M-13
品名 : 2.5x0.4x 75mm [-]ドライバー(細軸)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008007 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 335 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)2.5×0.4 |
| 軸径(mm) | 2.5 | 軸長(mm) | 75 |
| ハンドル長(mm) | 70 | ||
| 先端滑り止めは付いていません。 | |||
| グリップはプラスチックです。 | |||
| 軸は丸軸で、マットニッケル製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/06 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA561M-19です
