品番 : EA561M-20
品名 : 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(細軸)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 110004 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 335 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)4.0×0.8 |
| 軸径(mm) | 4.0 | 軸長(mm) | 100 |
| ハンドル長(mm) | 98 | ||
| 先端滑り止め加工 | |||
| グリップはプラスチックです。 | |||
| 軸は丸軸で、マットニッケル製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/22 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA561M-19です
