品番 : EA561M-25
品名 : 5.5x1.0x150mm/φ5.5 [-]ドライバー(細軸)
モデルチェンジ内容
23/02/14 グリップエンドの識別表記変更。旧:表記なし、新:マークやサイズ表記あり(9025 No.55)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008055 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 335 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)5.5×1.0 |
| 軸径(mm) | 5.5 | 軸長(mm) | 150 |
| ハンドル長(mm) | 98 | ||
| 先端滑り止め加工 | |||
| グリップはプラスチックです。 | |||
| 軸は丸軸で、マットニッケル製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/17 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA561M-19です
