詳細表示

このページのURL:

品番 : EA561M-26

品名 : 5.5x1.0x200mm/φ5.5 [-]ドライバー(細軸)

モデルチェンジ内容

23/02/14 ●グリップエンドにマークやサイズ表記 旧:なし、新:あり (No.55 1157)

仕様

メーカー Wera 型番 110008
商品名 335 刃幅×刃厚(mm) (-)5.5×1.0
軸径(mm) 5.5 軸長(mm) 200
ハンドル長(mm) 98
先端滑り止め加工
グリップはプラスチックです。
軸は丸軸で、マットニッケル製です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/17 15:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0532ページ
バリエーション一覧
EA561M-11 2.0x0.4x 60mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-12 2.5x0.4x 60mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-13 2.5x0.4x 75mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-14 3.0x0.5x150mm/φ4.0 [-]ドライバー(細軸)
EA561M-15 3.0x0.5x200mm/φ4.0 [-]ドライバー(細軸)
EA561M-16 3.0x0.5x 80mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-17 3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-18 3.5x0.6x125mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-19 3.5x0.6x200mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-20 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-21 4.0x0.8x150mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-22 4.0x0.8x200mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-23 4.0x0.8x300mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-24 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(細軸)
EA561M-25 5.5x1.0x150mm/φ5.5 [-]ドライバー(細軸)
EA561M-26 5.5x1.0x200mm/φ5.5 [-]ドライバー(細軸)
EA561M-27 5.5x1.0x300mm [-]ドライバー(細軸)
モデルチェンジ品画像
画像はEA561M-19です
  • 画像はEA561M-19です
  • サイズごとに識別表記がグリップエンドにはいります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top