品番 : EA561M-18
品名 : 3.5x0.6x125mm [-]ドライバー(細軸)
モデルチェンジ内容
23/02/14 グリップエンドの識別表記変更。旧:表記なし、新:マークやサイズ表記あり(9025 No.55)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 110002 |
---|---|---|---|
商品名 | 335 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)3.5×0.6 |
軸径(mm) | 3.5 | 軸長(mm) | 125 |
ハンドル長(mm) | 81 | ||
先端滑り止め加工 | |||
グリップはプラスチックです。 | |||
軸は丸軸で、マットニッケル製です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/21 14:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0532ページ |
モデルチェンジ品画像
拡大
.jpg)
画像はEA561M-19です