品番 : EA561M-24
品名 : 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(細軸)
モデルチェンジ内容
23/02/14 ●グリップエンドにマークやサイズ表記 旧:なし、新:あり (No.55 1157)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 110007 |
---|---|---|---|
商品名 | 335 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)5.5×1.0 |
軸径(mm) | 5.5 | 軸長(mm) | 125 |
ハンドル長(mm) | 98 | ||
先端滑り止め加工 | |||
グリップはプラスチックです。 | |||
軸は丸軸で、マットニッケル製です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/10 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0549ページ |
拡大
画像はEA561M-19です