品番 : EA561M-19
品名 : 3.5x0.6x200mm [-]ドライバー(細軸)
モデルチェンジ内容
23/02/14 ●グリップエンドにマークやサイズ表記 旧:なし、新:あり (NO.55 1157)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 110003 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 335 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)3.5×0.6 |
| 軸径(mm) | 3.5 | 軸長(mm) | 200 |
| ハンドル長(mm) | 81 | ||
| 先端滑り止め加工(先端銀色) | |||
| グリップはプラスチックです。 | |||
| 軸は丸軸で、マットニッケル製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/17 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
