品番 : EA573BL-101
品名 : 0.05"x 72mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 0.05” | 軸長 | 長アーム:72mm 短アーム:13.5mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
55 円(税抜)/ 61 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/21 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
