品番 : EA573BL-112
品名 : 5/16"x152mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 5/16” | 軸長 | 長アーム:152mm 短アーム:31.8mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/14 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
