品番 : EA573BL-108
品名 : 5/32"x105mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 5/32” | 軸長 | 長アーム:105mm 短アーム:21.3mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/10 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
