品番 : EA573BL-107
品名 : 9/64"x100mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
サイズ | 9/64” | 軸長 | 長アーム:100mm 短アーム:20.3mm |
---|
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
75 円(税抜)/ 83 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/07/22 07:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です