品番 : EA573BL-109
品名 : 3/16"x114mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 3/16” | 軸長 | 長アーム:114mm 短アーム:23.9mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/13 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
