品番 : EA573BL-113
品名 : 3/8"x171mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 3/8” | 軸長 | 長アーム:171mm 短アーム:35.1mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/02 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
