品番 : EA573BL-104
品名 : 3/32"x 86mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
サイズ | 3/32” | 軸長 | 長アーム:86mm 短アーム:16.8mm |
---|
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
65 円(税抜)/ 72 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/06/18 08:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です