品番 : EA575YB-21
品名 : 30x15mm/390mm ハンマー木柄(ニス塗)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00370 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 390mm | 柄付側寸法 | 30×15mm |
| 材質 | 木 | ||
| ニス塗仕上げ | |||
| 仮枠用 | |||
| 折れてしまった柄の交換に | |||
| 『柄付側寸法』はハンマーの頭部(ヘッド)に差し込む「柄の先端部分の断面の大きさ(縦×横)」のことです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
