品番 : EA575YB-39
品名 : 22x 9mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00384 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 金鎚用 | 全長 | 360mm |
| 柄サイズ | 22×9mm | 材質 | 木 |
| ニス塗仕上げ | |||
| 折れてしまった柄の交換に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/27 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
