詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YB-29

品名 : 32x15mm/450mm ハンマー木柄(白木)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00386
全長 450mm 柄付側寸法 32×15mm
材質 木
白木仕上げ
仮枠用
折れてしまった柄の交換に
『柄付側寸法』はハンマーの頭部(ヘッド)に差し込む「柄の先端部分の断面の大きさ(縦×横)」のことです
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/28 17:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0108ページ
バリエーション一覧
EA575YB-21 30x15mm/390mm ハンマー木柄(ニス塗)
EA575YB-22 30x15mm/450mm ハンマー木柄(ニス塗)
EA575YB-23 27x13mm/390mm ハンマー木柄(ニス塗)
EA575YB-29 32x15mm/450mm ハンマー木柄(白木)
EA575YB-30 32x15mm/600mm ハンマー木柄(白木)
EA575YB-31 28x14mm/500mm ハンマー木柄(白木)
EA575YB-32 26x12mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗)
EA575YB-33 26x12mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗)
EA575YB-34 21x 9mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗)
EA575YB-36 26x10mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗)
EA575YB-37 17x 6mm/300mm ハンマー木柄(ニス塗)
EA575YB-38 22x 9mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗)
EA575YB-39 22x 9mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は白木です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top