品番 : EA575YB-31
品名 : 28x14mm/500mm ハンマー木柄(白木)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02833 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 仮枠用 | 全長 | 500mm |
| 柄サイズ | 28×14mm | 材質 | 木 |
| 白木仕上げ | |||
| 折れてしまった柄の交換に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/03 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
