品番 : EA575YB-32
品名 : 26x12mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00374 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 325mm | 柄サイズ | 26×12mm |
| 材質 | 木 | ||
| ニス塗仕上げ | |||
| 折れてしまった柄の交換に | |||
| 仕様 | トンカチ鎚用 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/05 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
