品番 : EA575YB-34
品名 : 21x 9mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗)
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00378 |
---|---|---|---|
全長 | 325mm | 柄サイズ | 21×9mm |
材質 | 木 | ||
ニス塗仕上げ | |||
折れてしまった柄の交換に | |||
仕様 | 玄能用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/13 04:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0109ページ |
拡大