品番 : EA575YB-30
品名 : 32x15mm/600mm ハンマー木柄(白木)
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00388 |
---|---|---|---|
全長 | 600mm | 柄サイズ | 32×15mm |
材質 | 木 | ||
白木仕上げ | |||
折れてしまった柄の交換に | |||
仕様 | 仮枠用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/14 09:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0107ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)