品番 : EA602AP-24
品名 : 24mm/325mm 片口ラチェットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KS0024 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24mm | ヘッド厚み | 48mm |
| 全長 | 325mm | 歯数 | 12 |
| 材質 | ハンドル:SS400 爪:S45C |
重量 | 880g |
| 6ポイント | |||
| 片爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/28 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
