詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AP-30

品名 : 30mm/430mm 片口ラチェットレンチ

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 KS0030
サイズ 30mm ヘッド厚み 53mm
全長 430mm 歯数 12
材質 ハンドル:SS400
爪:S45C
重量 1450g
6ポイント
片爪タイプ
追加説明
カタログ価格

9,850 (税抜)/ 10,835 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/28 19:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA602AP-17 17mm/220mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-19 19mm/270mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-24 24mm/325mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-26 26mm/325mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-27 27mm/325mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-30 30mm/430mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-32 32mm/430mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-35 35mm/535mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-36 36mm/535mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-41 41mm/560mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-46 46mm/590mm 片口ラチェットレンチ
EA602AP-50 50mm/645mm 片口ラチェットレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • C:57mm  L:430mm\nT:53mm  d:20mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top