品番 : EA602AP-26
品名 : 26mm/325mm 片口ラチェットレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KS0026 |
---|---|---|---|
材質 | ハンドル:SS400 爪:S45C |
||
6ポイント | |||
片爪タイプ | |||
対辺 | 26mm | 厚み | 48mm |
全長 | 325mm | 重量 | 880g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 18:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0511ページ |