品番 : EA602AP-35
品名 : 35mm/535mm 片口ラチェットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KS0035 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 35mm | ヘッド厚み | 60mm |
| 全長 | 535mm | 歯数 | 12 |
| 材質 | ハンドル:SS400 爪:S45C |
重量 | 2500g |
| 6ポイント | |||
| 片爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/28 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
