品番 : EA602AP-36
品名 : 36mm/535mm 片口ラチェットレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KS0036 |
---|---|---|---|
サイズ | 36mm | ヘッド厚み | 60mm |
全長 | 535mm | 歯数 | 12 |
材質 | ハンドル:SS400 爪:S45C |
重量 | 2500g |
6ポイント | |||
片爪タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 00:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0496ページ |