品番 : EA602AP-41
品名 : 41mm/560mm 片口ラチェットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KS0041 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 41mm | ヘッド厚み | 60mm |
| 全長 | 560mm | 歯数 | 12 |
| 材質 | ハンドル:SS400 爪:S45C |
重量 | 2520g |
| 6ポイント | |||
| 片爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/28 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
