品番 : EA602AP-46
品名 : 46mm/590mm 片口ラチェットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KS0046 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 46mm | ヘッド厚み | 65mm |
| 全長 | 590mm | 歯数 | 14 |
| 材質 | ハンドル:SS400 爪:S45C |
重量 | 3400g |
| 6ポイント | |||
| 片爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/28 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
