品番 : EA602AP-22
品名 : 22mm/270mm 片口ラチェットレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KS0022 |
---|---|---|---|
材質 | ハンドル:SS400 爪:S45C |
||
6ポイント | |||
片爪タイプ | |||
対辺 | 22mm | 厚み | 42mm |
全長 | 270mm | 重量 | 550g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 14:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0511ページ |