品番 : EA611GA-403
品名 : 9本組 [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | セット点数 | 9本 |
| セット内容 | ・(+)ビット(#1・#2・#3×50mm)×各1本 ・(+)ビット(#1・#2・#3×89mm)×各1本 ・(+)ビット(#1・#2・#3×152mm)×各1本 ・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個 |
ビットケース仕様 | ・サイズ:92(W)×20(D)×17(H)㎜ ・重量:10g ・六角シャンク1/4”のドライバービットを10本保持することができます。 |
| 3種類の全長により様々な場面で対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
