品番 : EA611GL-101
品名 : 1 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1IP | サイズ | 1 IP |
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | 合金鋼 | 重量(g) | 4 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/02/02 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
