品番 : EA611GL-154
品名 : 4 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 134691 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4IP | サイズ | 4 IP |
全長(mm) | 50 | 軸径(mm) | 3 |
六角シャンク | 1/4” |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/29 16:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
拡大
※画像はEA611GL-160です。