品番 : EA611GL-182
品名 : 8 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 134670 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4IP | サイズ | 8 IP |
全長(mm) | 89 | 軸径(mm) | 3 |
六角シャンク | 1/4” |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/04/29 21:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0575ページ |
拡大
※画像はEA611GL-184です。