詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GL-155

品名 : 5 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 134678
商品名 867/4IP サイズ 5 IP
全長(mm) 50 軸径(mm) 3
六角シャンク 1/4”
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/06 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0549ページ
バリエーション一覧
EA611GL-101 1 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-102 2 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-103 3 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-104 4 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-105 5 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-106 6 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-107 7 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-108 8 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-109 9 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-110 10 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-115 15 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-120 20 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-125 25 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-127 27 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-130 30 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-140 40 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-151 1 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-152 2 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-153 3 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-154 4 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-155 5 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-156 6 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-157 7 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-158 8 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-159 9 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-160 10 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-161 15 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-162 20 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-163 30 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-171 10 IPx 70mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-172 15 IPx 70mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-173 20 IPx 70mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-181 6 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-182 8 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-183 9 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-184 10 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-185 15 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-186 20 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-187 25 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-188 27 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-189 30 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-190 40 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-191 6 IPx152mm [TORX-PLUS]ドライバービット
EA611GL-192 8 IPx152mm [TORX-PLUS]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※画像はEA611GL-160です。
  • ※画像はEA611GL-160です。
  • ねじの寸法図
  • TORX-PLUS

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top