品番 : EA611GL-158
品名 : 8 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134679 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4IP | サイズ | 8 IP |
| 全長(mm) | 50 | 軸径(mm) | 3 |
| 六角シャンク | 1/4” |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/07 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0549ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611GL-160です。
