品番 : EA611GL-189
品名 : 30 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134676 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4IP | サイズ | 30 IP |
| 全長(mm) | 89 | 軸径(mm) | 6 |
| 六角シャンク | 1/4” |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/02/02 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0549ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611GL-184です。
