品番 : EA611GL-104
品名 : 4 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 134695 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1IP | サイズ | 4 IP |
全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
材質 | 合金鋼 | 重量(g) | 4 |
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/29 19:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0570ページ |
拡大