詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SB-53A

品名 : [52個組] 工具セット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SK7021MC
入組数 52点 差込角 1/2”(12.7㎜)
(1/2”)ソケット(6角) 10・12mm (1/2”)ソケット(12角) 13・14・17・19・22・24・27・30・32mm
(1/2”)ラチェットハンドル 250mm (1/2”)エクステンションバー 75・150mm
(1/2”)Hexビットソケット 5・6・8・10・12mm 樹脂柄(+)ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
樹脂柄(-)ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm めがねレンチ(45°×6°ロング) 10×12・11×13・14×17・17×19・22×24mm
スパナ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19mm コンビネーションプライヤー 200mm
ニッパー 150mm ラジオペンチ 160mm
ペンチ 175mm コンビハンマー 610g
モンキーレンチ 244mm ウォーターポンププライヤー 253mm
ソケットホルダー 1/2”用×10×2本 ボールポイント六角レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ツールワゴン 本体サイズ:670(W)×420(D)×900(H)mm
トレイサイズ:478(W)×360(D)×45(H)mm×3 可動式(耐荷重10kg)
キャスター:自在×2、固定×2
材質:スチール
重量:39kg
付属品:トップマット×1、仕切板×8、ダイヤル錠×1
総重量 50.6kg
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。
ツールステーション(3段3引出しシャッタータイプ)を採用
・重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー
・収納品の保護や管理に最適なシャッター付き
・片手でも楽に開閉が可能なスライドシャッターで、工具の取り出しもスムーズ。
・引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。
・スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。
・前後左右スムーズに移動でき、ストッパー付で安全に作業が行えます。
・盗難防止用の鍵付き
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
※ソケットホルダは入組点数に含んでおりません。
追加説明
カタログ価格

190,500 円(税抜)/ 209,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0428ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top