品番 : EA612SF-2B
品名 : [62個組] フォークリフト整備用工具セット
仕様
| 型番 | ※エスコオリジナルセット品 | 〈セット内容〉 | 62点セット |
|---|---|---|---|
| (1/2”)ソケット(6角) | 8・10・12・13・14mm | (1/2”)ソケット(12角) | 17・19・21・22・24・27・30・32mm |
| (1/2”)エクステンションバー | 100・150mm | (1/2”)ユニバーサルジョイント | 67mm |
| (1/2”×3/8”)ソケットアダプター | 35mm | スパナ | 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm |
| めがねレンチ | 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm | モンキーレンチ | 150・300mm |
| コンビネーションプライヤー | 200mm | (+)貫通ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
| (-)貫通ドライバー | 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm | (+)スタビードライバー | #2×35mm |
| (-)スタビードライバー | 6.0×35mm | ボールポイント六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| 平行ピンポンチ | 3・4・5・6・8・10mm | スクレーパー | 161mm |
| (1/2”)ラチェットハンドル | 250mm | (1/2”)スピンナーハンドル | 400mm |
| ニッパー | 150mm | ボールピンハンマー | 730g |
| 平タガネ | 19×180mm | ウォーターポンププライヤー | 250mm |
| ラジオペンチ | 160mm | ケースサイズ | 508(W)×232(D)×300(H)mm |
| ケース材質 | スチール製 | 型抜き材質 | EVA製 |
| 総重量 | 18.9kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
98,500 円(税抜)/ 108,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0005ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
