詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614B-12

品名 : 12mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MS2-12
サイズ(mm) 12 厚み(mm) 5.5×7.5
全長(mm) 170 重量(g) 65
材質 工具鋼
12ポイント
15°タイプ
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/09/16 14:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0437ページ
バリエーション一覧
EA614B-5.5 5.5mm 片目片口スパナ
EA614B-10 10mm 片目片口スパナ
EA614B-11 11mm 片目片口スパナ
EA614B-12 12mm 片目片口スパナ
EA614B-13 13mm 片目片口スパナ
EA614B-14 14mm 片目片口スパナ
EA614B-15 15mm 片目片口スパナ
EA614B-16 16mm 片目片口スパナ
EA614B-17 17mm 片目片口スパナ
EA614B-18 18mm 片目片口スパナ
EA614B-19 19mm 片目片口スパナ
EA614B-20 20mm 片目片口スパナ
EA614B-21 21mm 片目片口スパナ
EA614B-22 22mm 片目片口スパナ
EA614B-23 23mm 片目片口スパナ
EA614B-24 24mm 片目片口スパナ
EA614B-25 25mm 片目片口スパナ
EA614B-26 26mm 片目片口スパナ
EA614B-27 27mm 片目片口スパナ
EA614B-28 28mm 片目片口スパナ
EA614B-29 29mm 片目片口スパナ
EA614B-30 30mm 片目片口スパナ
EA614B-32 32mm 片目片口スパナ
EA614B-36 36mm 片目片口スパナ
EA614B-41 41mm 片目片口スパナ
EA614B-46 46mm 片目片口スパナ
EA614B-6 6.0mm 片目片口スパナ
EA614B-7 7.0mm 片目片口スパナ
EA614B-8 8.0mm 片目片口スパナ
EA614B-9 9.0mm 片目片口スパナ
EA614B-31 31mm 片目片口スパナ
EA614B-33 33mm 片目片口スパナ
EA614B-34 34mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
画像はEA614B-14になります。
  • 画像はEA614B-14になります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top