品番 : EA614B-5.5
品名 : 5.5mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-055 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 5.5 | 厚み(mm) | 3×4.5 |
全長(mm) | 96 | 重量(g) | 14 |
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2024/06/12 23:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0447ページ |