品番 : EA614B-33
品名 : 33mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-33 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 33 | 厚み(mm) | 11×20 |
全長(mm) | 477 | 重量(g) | 904 |
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/16 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0437ページ |