品番 : EA614B-36
品名 : 36mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-36 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 36 | 厚み(mm) | 12×21 |
全長(mm) | 501 | 重量(g) | 1155 |
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 05:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0447ページ |