品番 : EA614B-8
品名 : 8.0mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-08 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 8 | 厚み(mm) | 4×5.5 |
全長(mm) | 126 | 重量(g) | 22 |
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/09/16 14:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0437ページ |