品番 : EA614B-19
品名 : 19mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-19 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 19 | 厚み(mm) | 7.5×12 |
全長(mm) | 256 | 重量(g) | 205 |
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/16 14:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0437ページ |