品番 : EA614B-34
品名 : 34mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-34 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 34 | 厚み(mm) | 11×21 |
全長(mm) | 480 | 重量(g) | 1030 |
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,310 円(税抜)/ 10,241 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 12:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0447ページ |