品番 : EA614LG-10
品名 : 10x160mm コンビネーションギアレンチ
仕様
サイズ(mm) | 10 | 厚み(mm) | 6×7.8 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 160 | 重量(g) | 40 |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
10°タイプ | |||
左右切替式 |
追加説明 |
●めがね部分にはボルト滑り落ち防止用のプレート付です。(2014/1/17/1014) |
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/08 23:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0420ページ |
代替品
|
拡大